Zestawy narzędzi dla elektryków „Robust 45 Move” 63-elem., liczba narzędzi: 63

Nr art.: 680104 63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania
walizka
Opakowanie
walizka
Liczba elementów w zestawie
63 szt.
Długość całkowita
428 mm
Szerokość łącznie
609 mm
Wysokość całkowita
263 mm
Oznaczenie producenta
Robust 45 Move Elektro
Właściwości
Nadaje się do transportu lotniczego; Wodoodporność
Mobilność
++
zasilanie energią
Bez zasilania
Rodzaj produktu
Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 680104 63
EAN / GTIN 4003773082606
Numer producenta 00 21 37
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Mobilność: ++ (dobrze nadaje się do zastosowań mobilnych)
Szeroki asortyment narzędzi dla elektryków w wysokiej jakości walizce narzędziowej. Z zespołem jezdnym i uchwytem teleskopowym.
Walizka z polipropylenu do najcięższych warunków pracy: Pyło- i wodoszczelność oraz odporność na temperaturę.

W dostawie:

Poziomnica dla elektryków: 1 szt. nr 467415, wielk. 430
Poziomnica Pocket Electric: 1 szt. nr 467484, wielk. 70
Klucz płaski, 2-stronny JOKER: 1 szt. rozm. 10×13 mm
Wielofunkcyjny klucz TwinKeyŽ: 1 szt. nr 623550
Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala, 28 elementów: 1 szt. nr 630295 wielk. S
Wkrętaki do śrub Pozidriv, z izolacją VDE: 1 szt. wielk. 1
Wkrętaki do śrub płaskich, z izolacją VDE: 1 szt., wielk. 3,5 mm
Asortyment Kraftform Kompakt VDE, 16-częściowy: 1 szt. podobnie nr 667260
Szczypce uniwersalne, chromowane, z izolacją VDE: 1 szt. nr 701655, wielk. 145
Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione: 1 szt. nr 705800, wielk. 180
Szczypce płaskie okrągłe odgięte, z izolacją VDE: 1 szt. nr 713700, wielk. 200
Szczypce boczne mocne, chromowane, z izolacją VDE: 1 szt. nr 723500, wielk. 200
Szczypce boczne, chromowane, z izolacją VDE: 1 szt. nr 725300, wielk. 160
Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji ErgoStrip®: 1 szt. nr 728091, wielk. 8-13
Szczypce do ściągania izolacji do 16 mm² Preci Strip: 1 szt. nr. 728631 wielk. 16
Szczypce dla instalatorów, z izolacją VDE: 1 szt. nr 728787, wielk. 200
Szczypce do zaciskania do końcówek tulejowych do 16 mm²: 1 szt.
Przecinak dla elektryków: 1 szt. nr 743000, wielk. 250
MaxxCraft: 1 szt. wielk. 300 g
Kleszcze do instalacji sanitarnych: 1 szt. nr 813700, wielk. 180
Nóż do kabli, ostrze stałe, z izolacją VDE: 1 szt. nr 844410
Walizka narzędziowa: 1 szt. „Robust 45 Move”

Wskazówka:

Dostawa obejmuje komplet narzędzi w walizce narzędziowej.
Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.