Spids-kombinationstang, forkromet VDE-isoleret, hel længde: 145mm

Art.-nr.: 701655 145
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Producentbetegnelse Spitz-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 145mm
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve gul; rød
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund lige
Version, kæber/mund 3-punkts-kontaktflade; takkede
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Egnet til wire (mellemhård); wire (blød)
Skærefas facet
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder ja
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb gummibelagt; kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype kombinationstang
Egenskaber skærefunktion; isoleret
Materiale værktøjsspecialstål
Overflade forkromet
Fremstillingsproces hærdet
Standard DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5746
Længde i alt 145 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 701655 145
EAN/GTIN 4003773079361
Producentnummer 08 26 145
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Gribeflader med særlig trepunktskontur til sikker fastgribning af flade dele. Let skæring takket være kraftled med høj udveksling. Fræset not i gribeområdet gør, at mindre emner, som f.eks. søm, stifter og bolte, holdes sikkert fast. Praktisk til arbejde i vanskeligt tilgængelige arbejdsområder. Slank hovedform med spidse kæber.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål.