Hegyes kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt 145 mm

Cikkszám: 701655 145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 145 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. ⌀ 2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. ⌀ 3 mm
Szabvány DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület krómozott
szikramentes nem
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Gyártó száma 08 26 145

Leírás

Kivitel:

Fogófelületek speciális hárompontos kontúrral lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. Könnyű vágás a nagy áttételű erős csuklónak köszönhetően. A markolatrészen lévő mart hornyok kis alkatrészek, mint pl. szegek, stiftek és csapok biztonságos megfogást és húzását teszik lehetővé. Kézre álló, neheze hozzáférhető területeken végzett munkákhoz. Karcsú alakú fej hegyes végű pofákkal.
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.