JHP COPPER SEAL 1/8″ miedziany pierścień uszczelniający do chłodzenia wysokociśnieniowego

Nr art.: 7006324
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria JHP COPPER SEAL
Oznaczenie producenta Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Średnica D 10 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 1 mm
Szerokość B 15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Numer producenta 7006324
Numer L L24000 57

Opis

Opis:

  • USZCZELKA MIEDZIANA JHP 1/8″

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 1 mm
  • Średnica wewnętrzna (DINN) 10 mm
  • Średnica zewnętrzna (DIOUT) 15 mm