JHP COPPER SEAL 1/8″ High-Pressure Copper Seal

Réf.: 7006324
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série JHP COPPER SEAL
Référence fabricant Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Type de produit Buse d’arrosage
Diamètre D 10 mm
Arrosage interne oui
Longueur L 1 mm
Largeur B 15 mm

Identification et classification

Référence article 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Réf. fabricant 7006324
Article hors catalogue L24000 57

Description

Description:

Accessoires de lubrification

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 1 mm
  • Diameter Inner (DINN) 10 mm
  • Diameter Outer (DIOUT) 15 mm