JHP COPPER SEAL 1/8″ Inel de etanșare din cupru pentru răcire la presiune ridicată

Cod articol.: 7006324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie JHP COPPER SEAL
Denumirea producătorului Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Diametru D 10 mm
Răcire interioară da
Lungime L 1 mm
Lăţime B 15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Număr producător 7006324
L-Număr L24000 57

Descriere

Descriere:

Inel de etanșare din cupru pentru răcire la presiune ridicată

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 1 mm
  • Diametru interior (DINN): 10 mm
  • Diametru exterior (DIOUT): 15 mm