JHP COPPER SEAL 1/8″ JHP COPPER SEAL 1/8″ Měděný těsnicí kroužek pro vysokotlaké chlazení

Artiklové číslo: 7006324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada JHP COPPER SEAL
Označení výrobce Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Průměr D 10 mm
Vnitřní chlazení ano
Délka L 1 mm
Šířka B 15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Číslo výrobce 7006324
L-číslo L24000 57

Popis

Popis:

MĚDĚNÉ TĚSNĚNÍ JHP 1/8″

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 1 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 10 mm
  • Vnejší prumer (DIOUT) 15 mm