• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JHP COPPER SEAL 1/8″ Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung

Artikel-Nr.: 7006324
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Řada JHP COPPER SEAL
Označení výrobce Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Průměr D 10 mm
Vnitřní chlazení ja
Délka L 1 mm
Šířka B 15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Herstellernummer 7006324
L-Nummer L24000 57

Beschreibung

Popis:

MĚDĚNÉ TĚSNĚNÍ JHP 1/8″

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 1 mm
  • Vnitrní prumer (DINN) 10 mm
  • Vnejší prumer (DIOUT) 15 mm

Services & Produktberater