JHP COPPER SEAL 1/8″ Arandela de Cobre para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 7006324
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie JHP COPPER SEAL
Denominación del fabricante Kupferdichtungsring für Hochdruckkühlung
Tipo de producto Boquilla de refrigerante
Diámetro D 10 mm
Refrigeración interior sí
Longitud L 1 mm
Anchura B 15 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7006324
EAN / GTIN 7291075335385
Número del fabricante 7006324
Número L L24000 57

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 1 mm
  • Diameter Inner (DINN) 10 mm
  • Diameter Outer (DIOUT) 15 mm