{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Złoty | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Maks. odporność na temperaturę | 200 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Długość | 33 m | |
| Szerokość | 25,4 mm | |
| Grubość | 0,07 mm |
| Numer artykułu | 7000144792 | |
| EAN / GTIN | 00021200648663 | |
| Numer producenta | 7000144792 | |
| Numer L | L01130 103203 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |