• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 25,4 mm x 33 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7000144792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 9 Stück
  • Bestellschritt: 9 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe gold
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Temperaturbeständig bis 200 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Isolieren
Länge 33 m
Breite 25,4 mm
Stärke 0,07 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000144792
EAN / GTIN 00021200648663
Herstellernummer 7000144792
L-Nummer L01130 103203
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die von 3M speziell entwickelte Technologie ist die elektrostatische Entladung beim Entfernen von der Leiterplatte extrem gering. Herkömmliche Polyimid-Klebebänder können eine elektrostatische Aufladung von mehr als 10.000 Volt erzeugen, wodurch die Komponenten auf der Leiterplatte beschädigt werden könnten. Das 3M Klebeband 5419 löst dieses Problem ohne die typischen Nachteile herkömmlicher „antistatischer” oder „störungsfreier” Bänder (z. B. variable Klebkraft und Undurchsichtigkeit). „Halogenfrei” bezieht sich auf die Definition der International Electrochemical Commission, IEC 61249-2-21, die folgende Grenzwerte festlegt: Max. 900 ppm Chlorgehalt Max. 900 ppm Bromgehalt max. 1500 ppm Halogengehalt

Vorteil:

  • Das Polyimid-Klebeband behält auch bei höheren Temperaturen seine ausgezeichnete Fähigkeit, es rückstandsfrei von der Oberfläche abzuziehen, da es auch bei höheren Temperaturen nicht weicher wird.
  • Produktivitätssteigerung dank wegfallender Nachbearbeitung
  • Schützt Oberflächen, sodass weniger Reparaturen anfallen
  • Mit Rollenkern wahlweise aus Polyethylen oder Karton erhältlich

Empfehlung:

  • Zum Abdecken von Leiterplatten während der Verarbeitung von Wellenlöten oder Lötlöten
  • Wird als Trennfläche bei der Herstellung von Teilen verwendet, die bei erhöhten Temperaturen ausgehärtet sind.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb