{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Zlatá | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Teplotní odolnost max. | 200 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Izolovat; Krycí práce | |
| Délka | 33 m | |
| Šířka | 25,4 mm | |
| Tloušťka | 0,07 mm |
| Katalogové číslo | 7000144792 | |
| EAN / GTIN | 00021200648663 | |
| Číslo výrobce | 7000144792 | |
| L-číslo | L01130 103203 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |