3M™ 5419 Visokotemperaturni poliimidni lepilni trak, zlat, 25,4 mm x 33 m, 0,07 mm

Št. art.: 7000144792
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 9 kos
  • Koraki naročila: 9 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva zlato/a
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Temperaturna odpornost maks. 200 stopinj
Področje uporabe Notranje področje
Uporaba izolacija; prekrivna dela
Dolžina 33 m
Širina 25,4 mm
Debelina 0,07 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000144792
EAN/GTIN 00021200648663
Številka proizvajalca 7000144792
L-število L01130 103203
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Posebej razvita tehnologija 3M zmanjšuje elektrostatično razelektritev, ko jo odstranite s tiskanega vezja. Običajni poliimidni trakovi lahko ustvarijo elektrostatični naboj, večji od 10 000 voltov, kar lahko poškoduje komponente tiskanega vezja. 3M lepilni trak 5419 rešuje ta problem brez tipičnih pomanjkljivosti običajnih ″antistatičnih″ ali ″brez motenj″ trakov (npr. Spremenljiva trdnost lepila in motnost). „Brez halogenov“ se nanaša na opredelitev Mednarodne komisije za elektrokemijo IEC 61249-2-21, ki določa naslednje omejitve: Največ 900 ppm vsebnosti klora maks. 900 ppm vsebnost broma maks. 1500 ppm vsebnosti halogena

Prednosti:

  • Poliimid lepilni trak ohranja svojo odlično sposobnost, da ga odlepi s površine, ne da bi pri višjih temperaturah pustil ostanke, saj se ne zmehča pri višjih temperaturah.
  • Povečajte produktivnost zaradi odprave naknadne obdelave
  • Ščiti površine, tako da je potrebnih manj popravil
  • Na voljo z valjčnim jedrom iz polietilena ali kartona

Priporočilo:

  • Za pokrivanje PCB-jev med spajkanjem valov ali spajkanjem
  • Uporablja se kot rezalna površina pri izdelavi delov, ki so se posušili pri povišanih temperaturah.