3M™ Cinta de poliimida 5419 antiestática, 2.54 MM x 33 M, caja de 9 unidades

Número de artículo: 7000144792
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 9 Unidad
  • Pasos del pedido: 9 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband
Zona de protección ESD (EPA)
Color Color dorado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Resistencia a la temperatura máx. 200 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Aislar; Trabajos de cubrimiento
Longitud 33 m
Anchura 25,4 mm
Espesor 0,07 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000144792
EAN / GTIN 00021200648663
Número del fabricante 7000144792
Número L L01130 103203
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplea una tecnología patentada que genera unas descargas electrostáticas extremadamente bajas al desenrollarla o retirarla de la placa de circuito impreso. Normalmente, las cintas de poliimida convencionales generan más de 10 000 voltios durante el uso, lo que puede dañar los componentes electrónicos montados en la placa. La cinta adhesiva 3M™ 5419 salva este problema sin prácticamente ninguno de los inconvenientes típicos de las cintas ″antiestáticas″ o ″sin electricidad estática″ (por ejemplo, la adhesión variable y la opacidad). ″Sin halógenos″ cumple las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI 61249-2-21, que establece los límites siguientes: Máximo 900 ppm de cloro Máximo 900 ppm de bromo Máximo 1500 ppm de halógenos

Ventaja:

  • La película de poliimida no se reblandece a temperaturas elevadas, por lo que proporciona una excelente superficie de protección a temperaturas elevadas
  • No requiere repetir procesos, lo que posibilita una gran productividad.
  • Protege las superficies, lo que ayuda a reducir la sustitución de piezas.
  • Disponible con núcleo de polietileno y cartón.
  • Compatibles con RoHS

Recomendación:

  • Para cubrir PCB durante la soldadura por onda o el procesamiento de soldadura
  • Utilizado como superficie de corte en la fabricación de piezas que han curado a temperaturas elevadas.