{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | Auriu | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Rezistență la temperatură max. | 200 grad | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Izolowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Lungime | 33 m | |
| Lăţime | 25,4 mm | |
| Concentrație | 0,07 mm |
| Cod articol | 7000144792 | |
| EAN / GTIN | 00021200648663 | |
| Număr producător | 7000144792 | |
| L-Număr | L01130 103203 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |