Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Incolora, 6 mm x 33 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7000116661
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 unidades
  • Pasos del pedido: 48 unidades
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
Serie Scotch® ATG 926
Denominación del fabricante 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel de celulosa
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 16,3 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 150 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 6 mm
Espesor S 0,13 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000116661
EAN / GTIN 05010027783652
Número del fabricante 7000116661
Número L L01310 1165
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 926 es una cinta versátil, rápida y fácil de usar que funciona sobre una amplia variedad de sustratos y materiales. Es ideal para aplicaciones que requieran alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas. Es un adhesivo sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado adecuado para aplicaciones tales como placas de identificación sobre placas de premio, unión de espuma aislante, cajas y carpetas difíciles de unir y sustratos que requieran un adhesivo interno de mayor resistencia. Nuestra cinta también es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos, y es más segura que los adhesivos termofusibles.

Característica:

  • Color: Transparente
  • Espesor total [mm]: 0,13
  • Material de base: Papel de celulosa
  • Adhesivo: Acrilato
  • Resistencia al pelado [Newton/cm]: 16,3
  • Resistencia a altas temperaturas: 150 °C (días, semanas), 230 °C (minutos, horas)

Ventaja:

  • Cinta transferidora de film, adhesiva, de alto rendimiento, que funciona en una amplia variedad de sustratos y materiales.
  • Ofrece una excelente resistencia a disolventes y puede utilizarse a altas temperaturas.
  • El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG.
  • Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
  • El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar.
  • No genera desorden ni requiere limpiar.
  • Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos.
  • Es más seguro que los adhesivos termofusibles.
  • Se utiliza para aplicaciones que requieran una alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas.

Recomendación:

  • Unión de paneles frontales, emblemas, signos y escalas
  • Materiales de baja energía