3M™ ATG lepicí fólie 926, průhledná, 6 mm x 33 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000116661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® ATG 926
Označení výrobce 3M™ 926; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 926
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papírové rouno
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 16,3 N/mm
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 150 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 33 m
Šířka B 6 mm
Tloušťka S 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116661
EAN / GTIN 05010027783652
Číslo výrobce 7000116661
L-číslo L01310 1165
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® ATG Transfer lepicí páska 926 je flexibilní, praktický, rychlý a snadno použitelný lepicí páska, který je vhodný pro širokou škálu substrátů a materiálů. Naše lepicí páska je ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost lepidla a pevnost ve smyku, stejně jako odolnost vůči vysokým teplotám. Akrylátové lepidlo citlivé na tlak na stlačeném, inverzně navinutém ochranném papíru je vhodné pro typové desky, lepení pěnové izolace, těžko lepicích složek a kartonů, stejně jako pro substráty, které vyžadují lepidlo citlivé na tlak s vyšší vnitřní pevností. Naše lepicí páska je také nákladově efektivní náhradou nýtů, sponky, šroubů, šroubů a tekutých lepidel a je bezpečnější používat než tavná lepidla.

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 0,13
  • Nosný materiál: Papírové rouno
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 16,3
  • Odolnost vůči teplotám: 150 °C (dny, týdny), 230 °C (minuty, hodiny)

Výhoda:

  • Lepicí fólie bez nosiče
  • Snadné použití s ručním dávkovačem ATG700
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Dobrá smyková pevnost
  • Velmi vysoká teplota a odolnost proti UV záření

Doporučení:

  • Lepení předních panelů, emblémů, značek a stupnic
  • Nízkoenergetické materiály