Kivitel:
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 6 mm
Nagyon magas hőmérséklet és UV ellenállás
Leírás:
Öntapadó fólia hordozó nélkül, átlátszó ragasztófóliával és nagyon nagy ragasztószilárdsággal, alacsony energiájú anyagokon is. Rendkívül magas hőmérsékleti ellenállás, nagyon jó ellenállás az oldószerrel és az UV-sugárzással szemben.
Jellemző:
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Módosított akrilát ragasztó// Módosított akrilát ragasztó
Jó nyírószilárdság// Jó nyírószilárdság
Nagyon jó kémiai ellenállás// Nagyon jó kémiai ellenállás
Nagyon magas hőmérséklet és UV ellenállás// Nagyon magas hőmérséklet és UV ellenállás
Figyelem:
Elülső panelek, emblémák, jelzések és mérlegek ragasztása
Alacsony energiájú anyagok