Scotch® ATG Dragerloze Tape 926, Helder, 6 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000116661
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116661
EAN/GTIN 05010027783652
Nummer fabrikant 7000116661
L-nummer L01310 1165

Omschrijving

Uitvoering:

Plakband zonder houder
Gemodificeerd acrylaatkleefmiddel
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 6 mm
Zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid

Omschrijving:

3M™ Scotch® ATG Dragerloze Tape 969 is een omgekeerd gewonden tape met 300 acryl drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapierlaag. Transfertape met hoge aanvangshechting. Voor gebruik met Scotch® ATG Dispensers.

Kenmerk:

Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm// Gemodificeerde acrylaatlijm
Goede afschuifsterkte// goede afschuifweerstand
Zeer goede chemische bestendigheid// Zeer goede chemische bestendigheid
Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid// Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid.

Tip:

Lijmen van frontpanelen, emblemen, borden en schalen
Energiezuinige materialen