Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715, zielona, 457 mm x 5 m

Nr art.: 7000115882
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Zielony Turkus miętowy
Seria Cushion-Mount Plus
Oznaczenie producenta E1715
Kolor Zielony
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115882
EAN / GTIN 05900422006312
Numer producenta 7000115882
Numer L L01310 2082
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna do montażu klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715 służy do łatwego mocowania klisz fleksograficznych na cylindrach lub tulejach. Pozwala to uzyskać wysokiej jakości wydruki, gdy w połączeniu elementów pełnopowierzchniowych i rastrowych powierzchnie pełnopowierzchniowe nieznacznie przeważają. Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) bez folii ochronnej został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich/rękawach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Niebiesko-zielona taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami w warstwie kleju
  • Grubość 0,38 mm
  • twarda
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku
  • Folia ochronna tworzy mikrokanały po obu stronach taśmy klejącej.
  • Wzór siatki w kształcie rombów umożliwia ucieczkę powietrza uwięzionego między taśmą a cylindrem/tuleją oraz między taśmą a kliszą.
  • Zwiększa to wydajność, skraca czas realizacji i pozwala uniknąć braków w druku.
  • Folia ochronna powoduje powstanie mikrokanalików w kształcie rombów w kleju
  • Łatwe zdejmowanie kliszy z taśmy do klisz bez pozostawiania śladów kleju
  • Taśmę z kliszą można łatwo usunąć z rękawa lub
  • Stalowy cylinder tłoczny
  • Druk fleksograficzny, drukarka fleksograficzna
  • Piankowa taśma samoprzylepna do klisz do druku fleksograficznego

Zalecenie:

  • Montaż cylindra dociskowego