Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920, różowa, 457 mm x 4,57 m, 0,51 mm, próbka

Nr art.: 7000115887
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Cushion-Mount Plus
Oznaczenie producenta E1920
Kolor Różowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 4,57 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,51 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115887
EAN / GTIN 50021200968179
Numer producenta 7000115887
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna do montażu klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1920 służy do łatwego mocowania klisz fleksograficznych na cylindrach lub tulejach. Pozwala to uzyskać wysokiej jakości wydruki, gdy w połączeniu elementów pełnopowierzchniowych i rastrowych wyraźnie przeważają motywy rastrowe. Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) bez folii ochronnej został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich/rękawach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Różowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych, charakteryzująca się wysoką przyczepnością po stronie kliszy oraz mikrokanałami zapobiegającymi tworzeniu się pęcherzyków powietrza
  • Grubość 0,51 mm
  • miękkie
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku

Zalecenie:

  • Do mocowania płyt fleksograficznych na cylindrach drukarskich