Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, pomarańczowa, 457 mm x 5 m, 0,38 mm, próbka

Nr art.: 7000115880
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cushion-Mount Plus
Oznaczenie producenta E1115H
Kolor Pomarańczowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115880
EAN / GTIN 50048011587214
Numer producenta 7000115880
Numer L L01130 103154
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H posiada klej o większej przyczepności po stronie kliszy i służy do łatwego mocowania klisz fleksograficznych na cylindrach lub tulejach. Zapewnia wysoką jakość odwzorowania odcieni w druku fleksograficznym. Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) bez folii ochronnej został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich/rękawach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Biała taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami w warstwie kleju, umożliwiająca łatwy i czysty demontaż kliszy, odporna na zabrudzenia farbą;
  • Konstrukcja zapobiegająca powstawaniu pęcherzy
  • Różne siły przyczepności do kliszy lub cylindra/tulei
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku
  • Folia ochronna tworzy mikrokanały po obu stronach taśmy klejącej.
  • Wzór siatki w kształcie rombów umożliwia ucieczkę powietrza uwięzionego między taśmą a cylindrem/tuleją oraz między taśmą a kliszą.
  • Zwiększa to wydajność, skraca czas realizacji i pozwala uniknąć braków w druku.
  • Płyty drukarskie zamontowane na modelu E1115H nie mają pęcherzyków powietrza pod kliszą – dzięki mikrokanałom wbudowanym w taśmę klejącą
  • Folia ochronna powoduje powstanie mikrokanalików w kształcie rombów w kleju
  • Usunięcie kliszy z taśmy piankowej odbywa się całkowicie bez pozostawiania śladów
  • Taśmę z kliszą można łatwo usunąć z rękawa lub
  • Stalowy cylinder tłoczny
  • Druk fleksograficzny, drukarka fleksograficzna
  • Piankowa taśma samoprzylepna do klisz do druku fleksograficznego

Zalecenie:

  • Do mocowania płyt fleksograficznych na cylindrach drukarskich