E1715 457 mm X 5 m

Artiklové číslo: 7000115882
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Zelená Mátová tyrkysová
Řada Cushion-Mount Plus
Označení výrobce E1715
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž
Vlastnosti Elastické; Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka L 5 m
Šířka B 457 mm
Tloušťka S 0,38 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000115882
EAN / GTIN 05900422006312
Číslo výrobce 7000115882
L-číslo L01310 2082
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus cliché páska E1715 se používá pro snadnou montáž flexografických desek na válce nebo rukávy. Poskytuje vysoce kvalitní výsledky tisku, pokud jsou bodové plochy mírně převládající v kombinaci plných tónů a prvků obrazovky. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří mikrokanály na obou stranách lepidla. Vzorek mřížky ve tvaru diamantu vytváří nepřetržitou a trvalou síť mikrokanálů v lepicí fólii, což umožňuje únik vzduchu mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé. Lepidlo na boku s ochrannou fólií (čelem ke klišé) bylo speciálně vyvinuto pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné odstranění tlakové desky. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro tisk lahví/rukávů. Zajišťuje, že se lepicí páska snadno aplikuje během montáže a během demontáže se čistí.

Výhoda:

  • Modro-zelená montážní páska pro flexo desky s mikro kanály v lepicí vrstvě
  • tloušťka 0,38 mm
  • tvrdý
  • Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít více hustot pěny v tiskové úloze pro optimalizaci kvality tisku
  • Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky.
  • Vzorek mřížky ve tvaru diamantu umožňuje, aby vzduch zachycený mezi lepicí páska a válcem/pouzdrem a mezi lepicí páska a klišé unikl.
  • To zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a zabraňuje chybám při tisku.
  • Ochranná fólie vytváří v lepidle mikro-kanály ve tvaru diamantu
  • Snadná demontáž klišé z klišé pásky bez zbytků lepidla
  • Klišé páska může být odstraněna čistě z rukávu nebo
  • Ocelové tlakové lahve
  • Flexografický tisk, flexografické tiskárny
  • Rozšířená klišé páska pro flexografický tisk

Doporučení:

  • Používá se k sestavení tlakového válce