• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H, biała, 457 mm x 5 m

Nr art.: 7000115878
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Białe Czysta biel
Seria Cushion-Mount Plus
Oznaczenie producenta 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H
Kolor Białe
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; Z amortyzacją drgań
Długość L 5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115878
EAN / GTIN 50048011539848
Numer producenta 7000115878
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmę samoprzylepną 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015H o dużej sile przyczepności, przeznaczoną do strony kliszy, stosuje się do montażu płyt fotopolimerowych na cylindrach drukarskich lub tulejach. Stosuje się go w druku kombinowanym z dużą prędkością (równe proporcje motywów pełnopowierzchniowych i rastrowych). Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich i tulejach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Biała taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami w warstwie kleju, umożliwiająca łatwy i czysty demontaż kliszy, odporna na zabrudzenia farbą, 0,38 mm
  • Konstrukcja zapobiegająca powstawaniu pęcherzy
  • Dzięki tłumieniu wibracji można zwiększyć prędkość drukowania bez utraty jakości
  • Doskonała możliwość ponownego ustawienia

Zalecenie:

  • Do mocowania płyt fleksograficznych na cylindrach drukarskich