Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1015, biała, 457 mm x 5 m, 0,38 mm, próbka

Nr art.: 7000115877
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cushion-Mount Plus
Oznaczenie producenta E1015
Kolor Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedyncza część
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; Z amortyzacją drgań
Długość L 5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115877
EAN / GTIN 50021200968155
Numer producenta 7000115877
Numer L L01130 103129
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy klejące zostały opracowane specjalnie z myślą o najwyższych wymaganiach i nadają się do najdrobniejszych rozdzielczości oraz nowych technik reprograficznych, takich jak NX, HD i MC, i są już z powodzeniem stosowane na całym świecie.

Zaleta:

  • Biała taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami w warstwie kleju, umożliwiająca łatwy i czysty demontaż kliszy, odporna na zabrudzenia farbą; H = zwiększona siła przyczepności do kliszy; 0,38 mm
  • Konstrukcja zapobiegająca powstawaniu pęcherzy
  • Dzięki tłumieniu wibracji można zwiększyć prędkość drukowania bez utraty jakości

Zalecenie:

  • Do mocowania płyt fleksograficznych na cylindrach drukarskich