Wkładki stoperowe 3M™, bez sznurka, opakowanie zawierające dwie sztuki, 1100P

Nr art.: 7000103796
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000103796
EAN / GTIN 04046719498635
Numer producenta 7000103796
Numer L L01130 110021
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wygodna ochrona słuchu dzięki zatyczkom do uszu 3M™ 1100. Łatwe formowanie wstępne i montaż, a także kształt zwężający się ku dołowi zapewniają niezawodną redukcję hałasu. Wykonana z miękkiej, hipoalergicznej pianki PU, wkładka stoperowa wywierają jedynie niewielki nacisk, zapewniając jednocześnie maksymalny komfort. W pełni przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 352-2:W 2020 roku zmniejszą one poziom hałasu o 35 dB. Model ten nadaje się do stosowania z systemem walidacji 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear i jest dostępny jako testowa wkładka stoperowa. Produkt dostępny jest w butelkach do ponownego napełniania i woreczkach przeznaczonych do dozownika wkładek stoperowych 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, dzięki czemu wkładki stoperowe są łatwo dostępne w miejscu pracy, a jednocześnie ogranicza się marnotrawstwo.

Zaleta:

  • Redukuje poziom hałasu nawet o 35 dB.
  • Zgodnie z normą EN 352-2:Sprawdzono w 2020 r.
  • Stożkowa konstrukcja zapewnia dobre dopasowanie do większości rozmiarów przewodów słuchowych
  • Po założeniu wkładki hipoalergiczna pianka mięknie pod wpływem temperatury ciała, co zapewnia długotrwały komfort noszenia
  • Kompatybilny z systemem walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
  • Wkładki stoperowe 3M 1100 nadają się również do dozownika wkładek stoperowych 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro
  • Wkładki stoperowe 3M™ 1100 są bez sznurka, natomiast wkładki stoperowe 3M™ 1110 to wersja z sznurkiem

Zalecenie:

  • Ogólne zastosowania przemysłowe
  • W przypadku ciągłego narażenia na hałas, również w wilgotnych i ciepłych warunkach pracy
  • Rzemiosło
  • Zakresy wysokich temperatur
  • Długotrwałe/stałe narażenie na hałas