3M™ Tapones para los oídos, sin cordón, pack de 2 pares, 12 pares/caja, 1100P

Número de artículo: 7000103796
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000103796
EAN / GTIN 04046719498635
Número del fabricante 7000103796
Número L L01130 110021
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cómoda protección auditiva con los tapones 3M™ 1100. Fáciles de comprimir y de introducir, su diseño cónico crea un sellado en el canal auditivo que reduce los ruidos. Fabricados con una espuma suave e hipoalergénica, reaccionan y se ajustan a la temperatura corporal, lo que permite un uso más cómodo y prolongado. Totalmente probados y homologados de conformidad con la norma EN 352-2:2020, pueden reducir los niveles de ruido 35 dB. El modelo es compatible para su uso con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™ y está disponible en forma de tapones con sonda. Disponibles en botellas y bolsas de recarga para usar con el dispensador de tapones 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, permiten un acceso fácil y cómodo in situ a protección auditiva con residuos reducidos.

Ventaja:

  • Reducen los niveles de ruido hasta 35 dB, probado según EN 352-2:2020
  • El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos
  • La suave espuma hipoalergénica se ablanda con la temperatura corporal una vez insertada para un uso cómodo y prolongado
  • Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
  • Los tapones 1100 de 3M también están disponibles en formato de dispensador de tapones E-A-R™ One-Touch™ de 3M™.
  • Los tapones 1100 de 3M™ no tienen cordón y los tapones 1110 de 3M™ son la versión con cordón anterior.

Recomendación:

  • Aplicaciones industriales generales
  • En exposición continua al ruido, incluso en entornos de trabajo húmedos y cálidos
  • Artesanía
  • Rangos de alta temperatura
  • Exposición a largo plazo/permanente al ruido