3M™ Špunty do uší, bez šňůrky, balení po dvou kusech, 1100P

Artiklové číslo: 7000103796
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000103796
EAN / GTIN 04046719498635
Číslo výrobce 7000103796
L-číslo L01130 110021
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Komfortní ochrana sluchu s ušní zástrčkou 3M™ 1100. Jednoduché předtvarování a vložení, stejně jako zúžení směrem dolů, umožňují spolehlivé snížení hluku. Vyrobeno z měkké hypoalergenní PU pěny, ušní zátka v uchu vytváří pouze nízký tlak a maximální pohodlí. Plně testované a schválené podle EN 352-2:2020 snižují hlukové znečištění o 35 dB. Model je vhodný pro použití se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-Rfit™ a je k dispozici jako zkušební ušní zátky. K dispozici v náhradních lahvích a sáčcích pro dávkovač ušních zástrček 3M™ E-A-R™ One Touch™ pro, díky čemuž jsou ušní zátky snadno přístupné na místě a zároveň snižují množství odpadu.

Výhoda:

  • Snižuje hladinu hluku až o 35 dB.
  • Testováno podle EN 352-2:2020.
  • Kónický design poskytuje dobré uchycení pro většinu velikostí ušních kanálků
  • Jakmile je zástrčka zasunuta, hypoalergenní pěna zjemňuje tělesnou teplotou a zajišťuje dlouhotrvající pohodlí
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™
  • Ušní zátky 3M 1100 jsou také vhodné pro dávkovač 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™ pro ochrana sluchu
  • Zástrčky do uší 3M™ 1100 jsou bez kabelu a zástrčky do uší 3M™ 1110 jsou verze s kabelem

Doporučení:

  • Obecné průmyslové aplikace
  • Při nepřetržitém vystavení hluku, a to i ve vlhkém a teplém pracovním prostředí
  • řemeslo
  • Rozsahy vysokých teplot
  • Dlouhodobé/trvalé vystavení hluku