• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Dopuri de urechi 3M™, fără cablu, pachet de două, 1100P

Cod articol.: 7000103796
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000103796
EAN / GTIN 04046719498635
Număr producător 7000103796
L-Număr L01130 110021
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protecție confortabilă pentru auz cu prize pentru urechi 3M™ 1100. Preformarea și introducerea simplă, precum și forma de îngustare în jos permit reducerea fiabilă a zgomotului. Fabricat din spumă PU hipoalergenică moale, dopul auricular din ureche creează doar presiune scăzută și confort maxim. Testate și aprobate în conformitate cu EN 352-2:2020, acestea reduc poluarea fonică cu 35 dB. Modelul este potrivit pentru utilizarea cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-Rfit™ și este disponibil ca dopuri pentru urechi de testare. Disponibil în flacoane și pungi de reumplere pentru dozatorul de priză pentru urechi 3M™ e-A-R™ One Touch™ Pro, făcând dopurile pentru urechi ușor accesibile la fața locului, reducând în același timp deșeurile.

Avantaj:

  • Reduce nivelul de zgomot cu până la 35 dB.
  • Testat în conformitate cu EN 352-2:2020.
  • Designul conic oferă o potrivire bună pentru majoritatea dimensiunilor canalului auditiv
  • Odată ce dopul este introdus, spuma hipoalergenică se înmoaie cu temperatura corpului, asigurând un confort de lungă durată
  • Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™
  • Dopurile auriculare 3M 1100 sunt potrivite și pentru dopurile auriculare 3M™ e-A-R™ one-Touch™ Pro
  • Dopurile auriculare 3M™ 1100 sunt fără cablu, iar dopurile auriculare 3M™ 1110 sunt versiunea cu cablu

Recomandare:

  • Aplicații industriale generale
  • În condiții de expunere continuă la zgomot, chiar și în medii de lucru umede și calde
  • meşteşuguri
  • Intervale de temperatură ridicate
  • Expunere permanentă/pe termen lung la zgomot