Bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 2 paires par lot, 1100P

Réf.: 7000103796
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 7000103796
EAN / GTIN 04046719498635
Réf. fabricant 7000103796
Article hors catalogue L01130 110021
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection auditive confortable avec les bouchons d'oreille 3M™ 1100. Faciles à rouler et à insérer, leur forme conique contribue à réduire le bruit à l'intérieur du conduit auditif. Fabriqués avec une mousse douce et hypoallergénique, ils réagissent et s'assouplissent avec la température de votre corps, offrant un port prolongé plus confortable. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils peuvent réduire les niveaux de bruit de 35 dB. Ce modèle est compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-RFit™ et disponible sous forme de bouchons. Disponible en bouteilles de recharge utilisables et en sachet avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une réduction des déchets et un accès sur site facile et pratique aux protections auditives.

Avantage(s):

  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
  • La forme conique permet de s’adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs, pour une étanchéité fiable
  • Une fois insérée, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable
  • Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
  • Les bouchons d'oreille 3M 1100 sont également disponibles au format distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One-Touch™ Pro
  • Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont sans cordelette ; les bouchons 3M™ 1110 sont avec cordelette

Recommandation(s):

  • Applications industrielles générales
  • En exposition continue au bruit, même dans des environnements de travail humides et chauds
  • artisanat
  • Plages de températures élevées
  • Exposition prolongée/permanente au bruit

Téléchargements et documents