• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

3M™ Inserti auricolari, senza cordino, 1100P

Codice art.: 7000103796
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000103796
EAN / GTIN 04046719498635
Codice del produttore 7000103796
Numero-L L01130 110021
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M™ 1100. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Completamente collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020, possono ridurre i livelli di rumore di 35 dB. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.

Vantaggi:

  • Riduce i livelli di rumore fino a 35 dB, testato secondo EN 352-2:2020
  • La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari
  • La morbida schiuma ipoallergenica si ammorbidisce con la temperatura corporea una volta inserita con una comodità d'uso prolungata
  • Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear
  • Gli inserti auricolari 3M 1100 sono disponibili anche nel formato 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Dispenser per inserti auricolari
  • Gli inserti auricolari 3M™ 1100 sono senza cordino, mentre gli inserti auricolari 3M™ 1110 sono la versione con pre-cordino

Raccomandazioni:

  • Applicazioni industriali generiche
  • In caso di esposizione continua al rumore, anche in ambienti di lavoro umidi e caldi
  • Artigianato
  • Gamme di temperatura elevate
  • Esposizione prolungata/permanente al rumore