Taśma ostrzegawcza 3M™ 766i, żółto-czarna, 1168 mm x 33 m

Nr art.: 7000096408
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Bez powłoki
Seria 766i
Oznaczenie producenta 3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
Materiał Tworzywo sztuczne
Zawartość 1 szt.
Długość 33 m
Szerokość 1 168 mm
Grubość 0,125 mm
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Taśma do ogradzania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000096408
EAN / GTIN 08021684708053
Numer producenta 7000096408
Numer L L01310 755
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do oznaczania i ostrzegania należy stosować taśmę ostrzegawczą 3M™ 766i. Ta przyciągająca wzrok taśma w żółto-czarne paski jest pokryta klejem na bazie żywicy gumowej i przeznaczona do stosowania jako taśma ostrzegawcza w różnych sytuacjach. Klej na bazie żywicy gumowej charakteryzuje się dobrą przyczepnością natychmiastową oraz dobrą przyczepnością do wielu materiałów. W przeciwieństwie do skomplikowanych rozwiązań lakierniczych taśma samoprzylepna z miękkiego PVC jest łatwa w nakładaniu i można ją równie łatwo usunąć. Dzięki swojej elastyczności i natychmiastowej przyczepności produkt ten stanowi doskonały wybór do znakowania oraz umieszczania ostrzeżeń na różnych rodzajach podłóg, sprzęcie, ścianach i rurach. Zalecane obszary zastosowania: • Oznaczenia podłogowe • Oznaczanie potencjalnych krawędzi, w które można się wsunąć lub o które można się przygnieść • Tymczasowe oznaczenia podłogowe w obszarach mokrych oraz w przypadku wycieku • Oznaczenia ostrzegawcze w jaskrawych kolorach zapewniające dobrą widoczność w trudnych warunkach pracy Taśma samoprzylepna charakteryzuje się odpornością na ścieranie i nadaje się do łatwego oznaczania urządzeń i części. Dzięki tym właściwościom oraz łatwości usuwania produkt ten stanowi szybszą, bardziej wszechstronną i tańszą alternatywę dla malowania w zakresie znakowania i identyfikacji. Nowe rozwiązania produktowe powstały dzięki nauce i innowacjom Dział taśm klejących, klejów i systemów znakowania firmy 3M zajmuje się naukowymi badaniami nad przyczepnością i kohezją, aby opracowywać innowacyjne rozwiązania, które pozwalają zoptymalizować procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Odporność na ścieranie
  • Rozciągliwość
  • Jakość kolorów
  • Odporność na działanie rozpuszczalników
  • Antypoślizgowe
  • Idealny do znakowania w miejscach o niewielkim natężeniu ruchu wózków widłowych

Zalecenie:

  • Idealny do oznaczania miejsc o niewielkim natężeniu ruchu
  • Do znakowania podłóg i oznakowania bezpieczeństwa
  • Do oznaczania obszarów niebezpiecznych