3M™ Výstražná 766i, žlutá/černá, 1168 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7000096408
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Povlak Bez povlaku
Řada 766i
Označení výrobce 3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
Materiál Plast
Obsah 1 ks
Délka 33 m
Šířka 1 168 mm
Tloušťka 0,125 mm
Barva Žlutá; Černá
Druh produktu Výstražná páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000096408
EAN / GTIN 08021684708053
Číslo výrobce 7000096408
L-číslo L01310 755
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

K identifikaci a varování použijte výstražnou pásku 3M™ 766i. Tento poutavý žluto-černý pruhovaný lepicí páska je potažen lepidlem z pryžové pryskyřice a je určen jako značkovací páska pro různé varovné účely. Lepidlo z pryžové pryskyřice má dobrou okamžitou přilnavost a dobrou přilnavost k mnoha materiálům. Na rozdíl od složitých malířských řešení lze tento měkký PVC lepicí páska snadno aplikovat a je snadné jej znovu odstranit. Díky své přizpůsobivosti a okamžité přilnavosti je tento produkt dobrou volbou pro značení a aplikaci varování na různé podlahové krytiny, zařízení, stěny a trubky. Doporučené aplikace: • Podlahové značení • značení potenciálních podávacích a drtících hran • dočasné podlahové značení ve vlhkých prostorách a v případě úniku • varovné značení Signální barvy pro snadné rozpoznání za obtížných podmínek je lepicí páska odolný proti oděru a vhodný pro snadné značení zařízení a dílů. Díky těmto vlastnostem a snadné odstranitelnosti nabízí produkt rychlejší, všestrannější a nákladově efektivnější alternativu k malování při značení a značení. Oddělení průmyslových lepicích pásek, lepidel a systémů pro značení společnosti 3M se zabývá vědeckým průzkumem reklamy a soudržnosti a vyvíjí inovativní řešení, která mohou být použita k optimalizaci vývojových a výrobních procesů ve společnostech po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby zákazníkům pomohly rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné produkty.

Výhoda:

  • Odolnost proti oděru
  • Roztažnost
  • Kvalita barev
  • Odolnost proti rozpouštědlům
  • Protiskluzové
  • Ideální pro značení oblastí s nízkým zatížením z průmyslových vozíků

Doporučení:

  • Ideální pro značení v oblastech s nízkou dopravou
  • Pro podlahové značení a bezpečnostní značení
  • Používá se k identifikaci nebezpečných oblastí