Bandă de avertizare de pericol 3M™ 766i, galben/negru, 1168 mm x 33 m

Cod articol.: 7000096408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Neacoperită
Serie 766i
Denumirea producătorului 3M™ Gefahrenmarkierungsband 766i; 3M™ Gefahrenwarnband 766i
Material Plastic
Culoarea galben; negru
Cuprins 1 buc.
Lungime 33 m
Lăţime 1.168 mm
Concentrație 0,125 mm
Tip produs Bandă de delimitare

Identificare și clasificare

Cod articol 7000096408
EAN / GTIN 08021684708053
Număr producător 7000096408
L-Număr L01310 755
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați banda de avertizare în caz de pericol 3M™ 766i pentru a identifica și avertiza. Această bandă cu dungi galben-negru atrăgătoare este acoperită cu un adeziv din cauciuc-rășină și este concepută ca o bandă de marcare pentru o varietate de scopuri de avertizare. Adezivul din cauciuc-rășină are o bună aderență instantanee și o bună aderență la multe materiale. Spre deosebire de soluțiile complexe de vopsire, această bandă adezivă din PVC moale poate fi aplicată cu ușurință și este ușor de îndepărtat din nou. Datorită adaptabilității și aderenței instantanee, acest produs este o alegere bună pentru marcare și aplicarea avertismentelor pe diverse acoperitoare de podea, echipamente, pereți și țevi. Aplicații recomandate: • Marcaje de podea • marcarea potențialelor muchii de alimentare și strivire • marcaje temporare de podea în zonele umede și în caz de scurgeri • marcaje de avertizare culori de semnal pentru recunoașterea ușoară în condiții dificile banda adezivă este rezistentă la abraziune și potrivită pentru marcarea ușoară a echipamentelor și pieselor. Datorită acestor proprietăți și ușurinței de îndepărtare, produsul oferă o alternativă mai rapidă, mai versatilă și mai rentabilă la vopsire la marcare și marcare. Noi soluții de produse create de departamentul de benzi adezive industriale, adezivi și sisteme de etichetare de la 3M sunt implicate în explorarea științifică a anunțurilor și coeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care pot fi utilizate pentru optimizarea proceselor de dezvoltare și de fabricație în companii din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Rezistenţa la abraziune
  • Elasticitate
  • Calitatea culorii
  • Rezistență la solvenți
  • Antialunecare
  • Ideal pentru marcarea zonelor cu încărcături reduse de la stivuitoarele industriale

Recomandare:

  • Ideal pentru marcarea în zonele cu trafic redus
  • Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
  • Utilizat pentru identificarea zonelor periculoase