Ruban d'avertissement à bande de sécurité 3M™ 766

Réf.: 7000096408
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rubans de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000096408
EAN / GTIN 08021684708053
Réf. fabricant 7000096408
Article hors catalogue L01310 755

Description

Exécution:

Marque : 3M™
Couleur du produit : jaune/noir
Qualité de la peinture// Application rapide et prête à l'emploi
Largeur totale (métrique) : 1168 mm
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Le ruban de marquage de danger 3M™ 766i est un ruban adhésif à rayures noires et jaunes pour le marquage des zones dangereuses et des emplacements de matériel. Ce ruban adhésif est utilisé pour marquer les zones dangereuses et les coins et bords saillants, notamment dans les installations de fabrication, les entrepôts, etc.

Caractéristique(s):

Résistance à l'abrasion// Résistance à l'abrasion// Idéal pour la signalisation de sécurité dans les zones peu fréquentées.
Élasticité// Élasticité// Marquage d'appareils ou d'installations pour avertissement
Qualité de la couleur// Qualité de la couleur// Rapide à appliquer et prêt à l'emploi.
Résistance aux solvants// Résistance aux solvants// S'adapte aux surfaces courbes et se forme autour des coins.
La couleur à fort pouvoir signalétique est facilement perceptible dans l'environnement de production// Antidérapant// Antidérapant// Antidérapant
Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention// Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention// Idéal pour le marquage dans les zones peu exposées aux engins de manutention.

Remarque(s):

Idéal pour le marquage dans les zones peu fréquentées
Pour les marquages au sol et les marquages de sécurité
Pour le marquage des zones dangereuses