• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro per la segnaletica di sicurezza 3M™ 766, Giallo/Nero, 1245 mm x 33 m

Codice art.: 7000096408
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastri di sbarramento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000096408
EAN / GTIN 08021684708053
Codice del produttore 7000096408
Numero-L L01310 755
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastri in vinile per uso generico a strisce gialle e nere, ideali per la marcatura di punti di presa o ingranaggi di apparecchiature a scopo di avvertimento. Può essere utilizzato anche per la marcatura del pavimento in aree a traffico limitato e intorno ad attrezzature o sversamenti.

Vantaggi:

  • Ideale per applicazioni di marcatura di sicurezza in aree a traffico limitato
  • Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
  • Si applica istantaneamente ed è subito pronto all'uso
  • Si estente e adatta a superfici curve e intorno agli angoli
  • I colori vivaci sono facili da identificare nell'ambienti di produzione
  • Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero

Raccomandazioni:

  • Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero
  • Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza
  • Aiuta ad identificare le aree pericolose