3M™ Waarschuwingsmarkeringtape 766

Artikelnummer: 7000096408
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afzetlint

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000096408
EAN/GTIN 08021684708053
Nummer fabrikant 7000096408
L-nummer L01310 755

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: 3M™
Kleur van het product: geel/zwart
Verfkwaliteit// Snel aan te brengen en direct klaar voor gebruik
Totale breedte (metrisch): 1168 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128

Omschrijving:

De 3M™ Hazard Marking Tape 766i is een zwart-geel gestreepte tape voor het markeren van gevaarlijke locaties en opslagplaatsen voor materiaal. Deze tape wordt gebruikt om gevaarlijke gebieden en uitstekende hoeken en randen te markeren, onder meer in fabrieken, magazijnen, enz.

Kenmerk:

Schuurbestendigheid// Ideaal voor veiligheidsmarkering op plaatsen met weinig verkeer
Uitbreidbaarheid// Markering van apparatuur of voorzieningen om te waarschuwen
Kleurkwaliteit// Kleurkwaliteit// Snel aan te brengen en direct klaar voor gebruik
Bestand tegen oplosmiddelen// Past zich aan aan gebogen oppervlakken en vormen om hoeken.
Hoge signaalkleur is goed zichtbaar in een productieomgeving// Slipvast// Slipvast
Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer// Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer// Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer.

Tip:

Ideaal voor markering in gebieden met weinig verkeer
Voor vloermarkeringen en veiligheidsmarkeringen
Voor het markeren van gevaarlijke gebieden