Tartan™ Filament Tape 8953, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.1 mm

Nr art.: 7000095689
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 18 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 18 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Przezroczysty Czysta biel
Seria Tartan™ 8953
Oznaczenie producenta Tartan™ Filamentklebeband 8953
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 625 N/mm
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości odporny na rozdarcie
Długość 50 m
Szerokość 50 mm
Grubość 0,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095689
EAN / GTIN 04064035105471
Numer producenta 7000095689
Numer L L01310 223
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The main application is the wrapping of light products.

Cecha szcz.:

  • Colour:
    Translucent
  • Total Thickness [mm]: 0.100
  • Backing Material: ″Polypropylene Film,
  • Fibreglass Reinforced″
  • Adhesive Type: Synthetic Rubber Resin
  • Peel Strength [Newton/25 mm]: 13.8
  • Tensile Strength [Newton/25 mm]: 625
  • Elongation at Break: 10%

Zaleta:

  • General use in cardboard reinforcement or light wrapping, maintenance.
  • Polypropylene Film, Fibreglass reinforced
  • Easily accomplished at room temperature
  • The ScotchPro™polypropylene backing provides abrasion, moisture and scuff resistance
  • Features a hand break to add tension to the tape roll, up to 25 mm

Zalecenie:

  • Light-duty strapping, bundling, and reinforcing applications
  • Box closing and reinforcing
  • Sealing and palletising