{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, transparent | Reinweiß | |
| Serie | Tartan™ 8953 | |
| Herstellerbezeichnung | Tartan™ Filamentklebeband 8953 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
| Zugfestigkeit | 625 N/mm | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Verkleben; Verpacken | |
| Eigenschaften | reißfest | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 50 mm | |
| Stärke | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 7000095689 | |
| EAN / GTIN | 04064035105471 | |
| Herstellernummer | 7000095689 | |
| L-Nummer | L01310 223 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |