{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Przezroczysty | Czysta biel | |
| Seria | Tartan™ 8953 | |
| Oznaczenie producenta | Tartan™ Filamentklebeband 8953 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PP | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Rozciągliwość | 10 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 625 N/mm | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | odporny na rozdarcie | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 19 mm | |
| Grubość | 0,1 mm |
| Numer artykułu | 7000095687 | |
| EAN / GTIN | 08021684618253 | |
| Numer producenta | 7000095687 | |
| Numer L | L01310 1535 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |