{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Transparentní | Čistá bílá | |
| Řada | Tartan™ 8953 | |
| Označení výrobce | Tartan™ Filamentklebeband 8953 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PP fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Roztažnost | 10 % | |
| Pevnost v tahu | 625 N/mm | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | odolný proti roztržení | |
| Délka | 50 m | |
| Šířka | 50 mm | |
| Tloušťka | 0,1 mm |
| Katalogové číslo | 7000095689 | |
| EAN / GTIN | 04064035105471 | |
| Číslo výrobce | 7000095689 | |
| L-číslo | L01310 223 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |