• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban Armé Tartan™ 8953, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.125 mm

Réf.: 7000095689
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 18 Unité
  • Etapes de la commande : 18 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, transparent Blanc pur
Série Tartan™ 8953
Référence fabricant Tartan™ Filamentklebeband 8953
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 625 N/mm
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; coller; emballer
Caractéristiques résistant au déchirement
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 7000095689
EAN / GTIN 04064035105471
Réf. fabricant 7000095689
Article hors catalogue L01310 223
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L'application principale est le banderolage de produits légers.

Caractéristique(s):

  • Couleur :
    Translucide
  • Épaisseur totale [mm]: 0,100
  • Support: Film polypropylène
  • renforcé de fibre de verre
  • Type d'adhésif: Résine de Caoutchouc synthétique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 13,8
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 625
  • Allongement à la rupture: 10 %

Avantage(s):

  • Bonne résistance à l'abrasion à l'humidité
  • Adhère bien sur de nombreuses surfaces
  • Très bonne résistance à l’élongation
  • Le support en polypropylène ScotchPro ™ offre une résistance à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures

Recommandation(s):

  • Applications légères de cerclage, de conditionnement et de renforcement
  • Fermeture et renforcement des boîtes
  • Scellage et palettisation