{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Beżowo-brązowy | |
| Seria | 6890 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890 | |
| Kolor | Brązowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Siła klejenia na stali | 5,5 N/mm | |
| Rozciągliwość | 70 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 143 N/mm | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Właściwości | Ciche odwijanie; Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł | |
| Długość L | 66 m | |
| Szerokość B | 38 mm | |
| Grubość S | 0,05 mm |
| Numer artykułu | 7000095247 | |
| EAN / GTIN | 08000280426691 | |
| Numer producenta | 7000095247 | |
| Numer L | L01130 102950 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |