Ruban d'Emballage PVC Scotch® 6890, Transparent, 38 mm x 66 m

Réf.: 7000095247
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, marron Beige brun
Série 6890
Référence fabricant Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
Couleur marron
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l’acier 5,5 N/mm
Extensibilité 70 %
Résistance à la traction 143 N/mm
Type d’application coller; emballer; montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; facile à dérouler; possibilité de découpe à la main; résistance à l’humidité
Longueur 66 m
Largeur 38 mm
Epaisseur 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000095247
EAN / GTIN 08000280426691
Réf. fabricant 7000095247
Article hors catalogue L01130 102950
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Il convient pour la fermeture de caisses carton de poids léger à moyen.

Avantage(s):

  • Bonne conformabilité.
  • Se découpe à la main
  • Sans bruit
  • Convient pour la rétraction à chaud.

Recommandation(s):

  • Emballage de boîtes légères à moyennes
  • Emballage par thermorétraction et mise en paquets d'emballages légers