Scotch® Performance PVC pro těsnění krabic 6890

Artiklové číslo: 7000095247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Hnědo-béžová
Řada 6890
Označení výrobce Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
Barva Hnědá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 5,5 N/mm
Roztažnost 70 %
Pevnost v tahu 143 N/mm
Použití Balit; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Tiché odvíjení; odolné vůči chemikáliím
Délka L 66 m
Šířka B 38 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095247
EAN / GTIN 08000280426691
Číslo výrobce 7000095247
L-číslo L01130 102950
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

PVC podkladový materiál je odolný proti vlhkosti a chemikáliím, může být ručně odtržen a zajišťuje tiché odvíjení. Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou okamžitou přilnavost k dřevovláknité desce. Balicí páska 6890 je vhodná pro použití v horkém smršťování.

Výhoda:

  • Pro utěsňování obalů, kombinování, upevňování, zpevňování, utěsnění v procesu smršťování tepla a svazkování lehkých obalů
  • Může být odtržen rukou bez dávkovače
  • Nižší hladiny hluku v pracovní oblasti
  • Klidně rolování
  • Může být vytržena rukou

Doporučení:

  • Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých kartonových krabic
  • Pro smršťování tepla a svazování lehkých obalů