Scotch® Performance PVC Bandă de sigilare cutii 6890

Cod articol.: 7000095247
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăți
  • Pași de comandă: 48 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, maro Bej Brun
Serie 6890
Denumirea producătorului Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
Culoarea maro
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PVC
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 5,5 N/mm
Capacitate de întindere 70 %
Rezistența la tracțiune 143 N/mm
Aplicaţie Montare; Pakowanie; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Derulare fără zgomot; Rezistent la umezeală; Se rupe uşor cu mâna
Lungime L 66 m
Lăţime B 38 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095247
EAN / GTIN 08000280426691
Număr producător 7000095247
L-Număr L01130 102950
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul de suport din PVC este rezistent la umiditate și substanțe chimice, poate fi rupt manual și asigură o derulare silențioasă. Compoziția specială a adezivului asigură o aderență instantanee ridicată la placa fibroasă. Banda de ambalare 6890 este potrivită pentru utilizarea în contracție la cald.

Avantaj:

  • Pentru sigilarea ambalajelor, combinarea, fixarea, consolidarea, etanșarea într-un proces termocontractabil și gruparea ambalajelor ușoare
  • Poate fi rupt de mână fără un distribuitor
  • Niveluri mai scăzute de zgomot în zona de lucru
  • Silențios rollabil
  • Poate fi smuls cu mâna

Recomandare:

  • Potrivit pentru etanșarea cutiilor de carton medii până la grele
  • Pentru reducerea căldurii și gruparea pachetelor ușoare