Taśma pakowa Scotch® z PVC 6890, przezroczysta, 38 mm x 66 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000095258
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
6890
Oznaczenie producenta
Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
Kolor
Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych
1 szt.
Zawartość
Pojedyncza część
Rodzaj produktu
Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej
Z jednej strony
Materiał podłoża
Folia PVC
Masa klejowa
kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali
5,5 N/mm
Rozciągliwość
70 %
Wytrzymałość na rozciąganie
143 N/mm
Zastosowanie
Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości
Ciche odwijanie; Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł
Długość L
66 m
Szerokość B
38 mm
Grubość S
0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095258
EAN / GTIN 08000280426981
Numer producenta 7000095258
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Podłoże z PVC jest odporne na wilgoć i działanie środków chemicznych, można je odrywać ręcznie i zapewnia ciche odwijanie. Specjalny skład kleju zapewnia doskonałą przyczepność na płycie pilśniowej już od pierwszego nałożenia. Taśma pakowa 6890 nadaje się do stosowania w procesie termokurczliwości.

Zaleta:

  • Do zamykania opakowań, łączenia, mocowania, wzmacniania, uszczelniania metodą termokurczliwą oraz wiązania lekkich opakowań
  • Można odrywać ręcznie bez użycia odwijacza
  • Niższy poziom hałasu w miejscu pracy
  • Cicha jazda
  • Można odrywać ręcznie

Zalecenie:

  • Nadaje się do zamykania kartonów o średniej i dużej wadze
  • Do termokurczliwego pakowania i wiązania lekkich paczek