Taśma pakowa Scotch® 6890, brązowa, 50 mm x 66 m, 0,05 mm

Nr art.: 7000095238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
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
Odcień, Brązowy Beżowo-brązowy
Seria 6890
Oznaczenie producenta Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
Kolor Brązowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 5,5 N/mm
Rozciągliwość 70 %
Wytrzymałość na rozciąganie 143 N/mm
Zastosowanie Maskowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Ciche odwijanie; Do zrywania ręką; Odporność na wilgoć; bez zaparowania szkieł
Długość L 66 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000095238
EAN / GTIN 08000280354598
Numer producenta 7000095238
Numer L L01310 554
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Podłoże z PVC jest odporne na wilgoć i działanie środków chemicznych, można je odrywać ręcznie i zapewnia ciche odwijanie. Specjalny skład kleju zapewnia doskonałą przyczepność na płycie pilśniowej już od pierwszego nałożenia. Taśma pakowa 6890 nadaje się do stosowania w procesie termokurczliwości.

Cecha szcz.:

  • Kolor:
    Jasnobrązowy, przezroczysty
  • Całkowita grubość [mm]: 0,051
  • Materiał podłoża: PVC
  • Klej: Rozpuszczalnik/żywica z kauczuku naturalnego
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 5,5
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 143
  • Wydłużenie po zerwaniu: 70 %

Zaleta:

  • Do zamykania opakowań, łączenia, mocowania, wzmacniania, uszczelniania metodą termokurczliwą oraz wiązania lekkich opakowań
  • Można odrywać ręcznie bez użycia odwijacza
  • Niższy poziom hałasu w miejscu pracy
  • Cicha jazda
  • Można odrywać ręcznie

Zalecenie:

  • Nadaje się do zamykania kartonów o średniej i dużej wadze
  • Do termokurczliwego pakowania i wiązania lekkich paczek