{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ Ölbindevlies | |
| Denominación del fabricante | Schlauch T-270; Schlauch T-270GA | |
| Material | Polipropileno (PP) | |
| Longitud | 5 m | |
| Anchura | 0,2 m | |
| Cantidad | 2 ud. | |
| Volumen de absorción máx. | 270 l | |
| Campo de aplicación | OIL | |
| Propiedad | Capacidad hidrófoba; Capacidad oleófila | |
| Tipo de producto | Manguera de aspiración |
| Número de artículo | 7000088226 | |
| EAN / GTIN | 05010027678668 | |
| Número del fabricante | 7000088226 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |