{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Ölbindevlies | |
| Označení výrobce | Schlauch T-270; Schlauch T-270GA | |
| Materiál | Polypropylen (PP) | |
| Délka | 5 m | |
| Šířka | 0,2 m | |
| Počet | 2 ks | |
| Objem upínače max. | 270 l | |
| Oblast použití | OIL | |
| Vlastnosti | Hydrofobní; Oleofilní | |
| Druh produktu | Sací hadice |
| Katalogové číslo | 7000088226 | |
| EAN / GTIN | 05010027678668 | |
| Číslo výrobce | 7000088226 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |